Referenser
Blåkläder Workwear:158418603389D112
Rubix:6062505
EAN:7330509204535

Produktinformation : Varselbyxa (1584), Varselgul/Marinblå, D112 - 158418603389D112
Chaufförsbyxa i varsel med invändiga knäskyddsfickor och bakfickor med bälg. Certifierad enligt EN ISO 20471 Klass 1, skyddskläder med hög synbarhet.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 112 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | bukse varsel gul/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
112