Referenser
Blåkläder Workwear:155218113389D120
Rubix:6250913
EAN:7330509546253

Produktinformation : Varselbyxa med Stretch (1552), Varselgul/Marinblå, D120 - 155218113389D120
Varselbyxa med stretchpaneler i gren, stuss samt knäskyddsfickor i CORDURA®-stretch för optimal komfort. Byxan är försedd med hängfickor och tumstocksficka. Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 2.
65% polyester, 35% bomull, twill, vattenavvisande finish, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 120 |
| Klass EN20471 | 2 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| ytvikt | 240 g/m² |
| Material | håndverksbukse i varsel med stretch gul/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
120