Referenser
Blåkläder Workwear:156418119933C48
Rubix:6065459
EAN:7330509401804

Produktinformation : Varselbyxa (1564), Svart/Varselgul, C48 - 156418119933C48
Lätt varselbyxa med modern passform, bra slitstyrka, knäskyddsfickor och rymliga benfickor. C-storlekar kan förlängas till C100-storlekar. Ett funktionellt plagg med hantverkskvalitet. Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 1, skyddskläder med hög synbarhet.
65% polyester, 35% bomull, twill, vattenavvisande finish, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 48 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | bukse varsel svart/gul<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
48