Referenser
Blåkläder Workwear:158418605389D108
Rubix:6062488
EAN:7330509204665

Produktinformation : Varselbyxa (1584), Varselorange/Marinblå, D108 - 158418605389D108
Chaufförsbyxa i varsel med invändiga knäskyddsfickor och bakfickor med bälg. Certifierad enligt EN ISO 20471 Klass 1, skyddskläder med hög synbarhet.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | orange |
|---|---|
| Storlek | 108 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | bukse varsel orange/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
108