Referenser
Tegera:19-9
Rubix:6011006
Tillverkare:19-9
EAN:7340118300948


Teknisk sammanfattning
| Storlek | 9 |
|---|---|
| Termisk prestandanivå (EN 407) | 41324x |
| Huvudmaterial | läder |
Dokumenter
Produktinformation : Värmeskyddande handskar, 19, storlek 9 - 19-9 - TEGERA
Slitstark prestanda och hög skyddsnivå mot brännskador vid svetsarbeten. Komfort hela dagen tack vare smidig nötspalt. Svettavledande invändigt foder i bomullsjersey. Förstärkta sömmar för extra slitstyrka. Resår runt handleden för bättre passform.
Slitstark prestanda och hög skyddsnivå mot brännskador vid svetsarbeten.
Styrkor
Tål kontaktvärme upp till 100°C, Förstärkta sömmar, Flamsäker, Tål svetsloppor och slipstänk
Användningsområden
Verkstadsarbeten, Heta arbeten, Gruvarbeten, Svetsarbeten
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 300 g |
|---|---|
| Storlek | 9 |
| Termisk prestandanivå (EN 407) | 41324x |
| Huvudmaterial | läder |
| Kontaktvärmebeständighet (EN 407) | 100 °C |
| Färg | gul |
| Material | calfskin leather |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga