Referenser
Tegera:585A-11
Rubix:6455807
Tillverkare:585A-11
EAN:7333506014626


Teknisk sammanfattning
| Storlek | 11 |
|---|---|
| Termisk prestandanivå (EN 407) | 423344 |
| Huvudmaterial | läder |
Produktinformation : Skärskyddshandskar, 585A, storlek 11 - 585A-11 - TEGERA
En helfodrad värmetålig handske med skärskydd. Tål kontaktvärme upp till 250°C. Skärskydd nivå C. Tillverkad av nötspaltläder och aluminium. Genom att köpa den här produkten stödjer du Leather Working Group-certifierade garverier.
En helfodrad värmetålig handske med skärskydd. Tål kontaktvärme upp till 250°C.
Styrkor
Tål kontaktvärme upp till 250°C
Användningsområden
Verkstadsarbeten, Gjuteri, Heta arbeten, Metallarbeten, Gruvarbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 11 |
|---|---|
| Termisk prestandanivå (EN 407) | 423344 |
| Huvudmaterial | läder |
| Kontaktvärmebeständighet (EN 407) | 250 °C |
| Färg | grå |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 278,08 kr Ex moms
/ par
1 597,60 kr Inkl moms
- Tillgängliga