Tandat kopplingsnav Rexnord 732152560M1C
V Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) Hub
Se teknisk informationReferenser
Rexnord:732152560M1C
Rubix:6450880
Tillverkare:10381696

Produktinformation : Viva FRB V215-Hub Bore 60 H7 - kw+s
Rexnord V Series Compression Bushed Style-Taper-Lock (HTL) Hubs size(s) V125 with a 2.75-inch outside barrel diameter for elastomeric couplings.
Teknisk information
Attribut
| Typ | elastomeric |
|---|---|
| Material | steel |
| Storlek | 215 |
| Skaftdiameter | 60 mm |
| Vridmoment | 662 N.m |
| Navets längd | 63.75 mm |
| Yttre diameter | 139.7 mm |
| Slutbehandling | stål |
| Kilspår | 1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 377,41 kr Ex moms
/ Styck
10 471,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
