Referenser
Ersatt ref.:883595
Mecaline:XPZ1812MC - 889913
Rubix:6360987
Tillverkare:889913
EAN:3660338424663

Dokumenter
Produktinformation : XPZ 1812 9,7X8 MC - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | xpz |
|---|---|
| Indikativ längd | 1812 mm |
| Yttre längd | 1825 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | epdm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,05 kr Ex moms
/ Styck
412,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
