Smal V-rem med kuggar Mecaline XPZ1437MC - 889893

V-rem CRE

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:873568
Mecaline:XPZ1437MC - 889893
Rubix:6361007
Tillverkare:889893
EAN:3660338424465
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilxpz
Indikativ längd1437 mm
Yttre längd1450 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : XPZ 1437 9,7X8 MC - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilxpz
Indikativ längd1437 mm
Yttre längd1450 mm
Övre bredd10 mm
Höjd8 mm
Materialepdm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran