Smal V-rem med kuggar Mecaline XPZ1062MC - 889867

V-rem CRE

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:880904
Mecaline:XPZ1062MC - 889867
Rubix:6361033
Tillverkare:889867
EAN:3660338424205
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilxpz
Indikativ längd1062 mm
Yttre längd1075 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : XPZ 1062 9,7X8 MC - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilxpz
Indikativ längd1062 mm
Yttre längd1075 mm
Övre bredd10 mm
Höjd8 mm
Materialepdm
58,77 kr Ex moms
/ Styck
73,46 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran