Smal V-rem med kuggar Mecaline XPB2500MC - 889818

V-rem CRE

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:864510
Mecaline:XPB2500MC - 889818
Rubix:6361082
Tillverkare:889818
EAN:3660338423710
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilxpb
Indikativ längd2500 mm
Yttre längd2522 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : XPB 2500 16,3X13 MC - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilxpb
Indikativ längd2500 mm
Yttre längd2522 mm
Övre bredd16 mm
Höjd13 mm
Materialepdm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran