Smal V-rem med kuggar Mecaline XPA907MC - 889779

V-rem CRE

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:864523
Mecaline:XPA907MC - 889779
Rubix:6361121
Tillverkare:889779
EAN:3660338423321
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilxpa
Indikativ längd907 mm
Yttre längd925 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : XPA 907 12,7X10 MC - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilxpa
Indikativ längd907 mm
Yttre längd925 mm
Övre bredd13 mm
Höjd10 mm
Materialepdm
203,09 kr Ex moms
/ Styck
253,86 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran