Smal V-rem med kuggar Mecaline XPA4500MC - 889766

V-rem CRE

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:883635
Mecaline:XPA4500MC - 889766
Rubix:6361134
Tillverkare:889766
EAN:3660338423192
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilxpa
Indikativ längd4500 mm
Yttre längd4518 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : XPA 4500 12,7X10 MC - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilxpa
Indikativ längd4500 mm
Yttre längd4518 mm
Övre bredd13 mm
Höjd10 mm
Materialepdm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran