Smal V-rem med kuggar Mecaline XPA2182MC - 889742

V-rem CRE

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:880874
Mecaline:XPA2182MC - 889742
Rubix:6361158
Tillverkare:889742
EAN:3660338422959
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilxpa
Indikativ längd2182 mm
Yttre längd2200 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : XPA 2182 12,7X10 MC - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilxpa
Indikativ längd2182 mm
Yttre längd2200 mm
Övre bredd13 mm
Höjd10 mm
Materialepdm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran