Referenser
Ersatt ref.:864563
Mecaline:XPA1832MC - 889728
Rubix:6361172
Tillverkare:889728
EAN:3660338422812

Dokumenter
Produktinformation : XPA 1832 12,7X10 MC - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | xpa |
|---|---|
| Indikativ längd | 1832 mm |
| Yttre längd | 1850 mm |
| Övre bredd | 13 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | epdm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
411,01 kr Ex moms
/ Styck
513,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran