Referenser
Blåkläder Workwear:3379104299334XL
Rubix:6260709
EAN:7330509604557

Produktinformation : T-shirt (3379), Svart/Varselgul, 4XL - 3379104299334XL
Komplettera garderoben med denna tvåfärgade T-shirt. Förstärkt nack- och axelsöm samt ok över axlar.
100% bomull, jerseystickad, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Material | t-skjorte svart/gul<br/>100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,62 kr Ex moms
/ Styck
233,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran