Referenser
Mecaline:853189
Rubix:6352639
EAN:3660338093579

Dokumenter
Produktinformation : 853189 UNION Y OD 10
Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
Teknisk information
Attribut
| Priključek 1 | 10 |
|---|---|
| Material | polymer body |
| Längd | 48.9 mm |
| Min. temperatur | -20 °C |
| Priključek 2 | 10 |
| Max temperatur | 80 °C |
| Servicetryck | 15 bar |
| Typ av vätska | air, vacuum |
| Metrisk ytterrördiameter | 10 mm |
| Metrisk ytterrördiameter 2 | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,42 kr Ex moms
/ Styck
89,28 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran