Insticksbeslag - Anslutning Mecaline 853164
BULKHEAD - UNION STRAIGHT
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:853164
Rubix:6352943
EAN:3660338093371

Dokumenter
Produktinformation : 853164 BULKHEAD STRAIGHT OD 12
Nickel Plated Brass Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
Teknisk information
Attribut
| Priključek 1 | 12 |
|---|---|
| Material | nickel plated brass body |
| Längd | 46.7 mm |
| Min. temperatur | -20 °C |
| Färg | silver |
| Priključek 2 | 12 |
| Max temperatur | 80 °C |
| Servicetryck | 16 bar |
| Typ av vätska | air, vacuum |
| Metrisk ytterrördiameter | 12 mm |
| Metrisk ytterrördiameter 2 | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,18 kr Ex moms
/ Styck
277,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran