Insticksbeslag - Anslutning Mecaline 883902
UNION STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:840808
Mecaline:883902
Rubix:6331871
EAN:3660338373039

Dokumenter
Produktinformation : 883902-PUSH IN TO -6MM
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Teknisk information
Attribut
| Priključek 1 | 6 |
|---|---|
| Material | nickel-plated brass |
| Längd | 31.5 mm |
| Min. temperatur | -20 °C |
| Färg | silver |
| Priključek 2 | 6 |
| Max temperatur | 80 °C |
| Servicetryck | 10 bar |
| Typ av vätska | air, vacuum, compatible fluids |
| Metrisk ytterrördiameter | 6 mm |
| Metrisk ytterrördiameter 2 | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 158,10 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 447,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran