Underställ överkropp Blåkläder Workwear 729917369699M
Underställ Ziptröja Dam XWarm (7299)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:729917369699M
Rubix:6447031
EAN:7330509776179

Produktinformation : Underställ Ziptröja Dam XWarm (7299), Mellangrå/Svart, M - 729917369699M
Denna värmande underställströja i dampassform håller kroppen varm och torr under kalla väderförhållanden. Understället är tvåfärgat och tyget är tillverkat i merinoull som ger överlägsen isolering och har fukttransporterande egenskaper som håller dig varm och torr. Rekommenderad i temperaturer -20°C till -35°C.
100% Merinoull, interlock, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | ull |
| Material | undertøytrøye glidelås dame xwarm 100% merino mellomgrå/svart<br/>100% ull, merino, interlock, 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran