Underställ set Blåkläder Workwear 720217079985XL
Underställ set light dam (7202)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:720217079985XL
Rubix:6398643
EAN:7330509684818

Produktinformation : Underställ set light dam (7202), Svart/Kornblå, XL - 720217079985XL
Understället LIGHT i dampassform transporterar effektivt bort fukten från huden. Undertröjan och underställsbyxorna med resår i midjan är tillverkade i polyester som är mjuk mot huden och håller kroppen varm, torr och bekväm under alla typer av fysisk aktivitet. Det kanalstickade tyget skapar en luftspalt mellan kroppen och plagget, vilket ökar isoleringen.
100% polyester, kanalstickad, fukttransporterande, 170g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 5xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Material | undertøy sett light dame svart/kornblå<br/>100 % polyester, ribbestrikket, fukttransporterende, 170 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran