Referenser
Blåkläder Workwear:681017079985XL
Rubix:6062264
EAN:7330509422458

Produktinformation : Underställ set LIGHT (6810), Svart/Kornblå, XL - 681017079985XL
Understället LIGHT transporterar effektivt bort fukten från huden. Undertröjan och långkalsongen är tillverkad i polyester som är mjuk mot huden och håller kroppen varm, torr och bekväm under alla typer av fysisk aktivitet. Det kanalstickade tyget skapar en luftspalt mellan kroppen och plagget, vilket ökar isoleringen. Användbar i alla årstider, +10°C till -10°C, när du behöver funktionell fukttransport närmast huden.
100% polyester, kanalstickad, fukttransporterande, 170g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 5xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Material | undertøy sett light svart/kornblå<br/>100 % polyester, ribbestrikket, fukttransporterende, 170 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran