Underställ underkropp Blåkläder Workwear 189417069900S
Underställ byxa XWARM, 70% merinoull (1894)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:189417069900S
Rubix:6065731
EAN:7330509213087

Produktinformation : Underställ byxa XWARM, 70% merinoull (1894), Svart, S - 189417069900S
Detta multifunktionsplagg har allt man kan begära av ett underställ. XWARM reglerar din temperatur samtidigt som det håller dig varm och torr även vid extrem kyla. Materialet består av ett inre skikt av kanalstickad polypropylen som transporterar bort fukt från kroppen till det yttre lagret, där det absorberas av merinoullen. Rekommenderad i temperaturer -20°C till -35°C. Behåll värmen och förbli torr vid t. ex. stillastående arbetsuppgifter i bitande kyla.
70% merinoull, 30% polypropylen, frottéstickad, fukttransporterande, fuktkontrollerande, 275g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | ull |
| Material | undertøybukse xwarm svart<br/>70 % merinoull, 30 % polypropylen, frottéstrikket, fukttransporterende, 275 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
853,70 kr Ex moms
/ Styck
1 067,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran