Underställ underkropp Blåkläder Workwear 1849173296994XL
Underställ byxa WARM, 100% Merinoull (1849)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:1849173296994XL
Rubix:6065952
EAN:7330509423400
Produktinformation : Underställ byxa WARM, 100% Merinoull (1849), Mellangrå/Svart, 4XL - 1849173296994XL
Detta värmande underställ håller kroppen varm och torr under kalla väderförhållanden. Värmande zoner finns på bakdel och sidor där du fryser som mest. Understället är tillverkat i 100 % merinoull som ger överlägsen isolering och har fukttransporterande egenskaper som håller dig varm och torr. Rekommenderad i temperaturer -5°C till -30°C. Frys inte när du arbetar, behåll både värme och torrhet i kall miljö.
100% Merinoull, ribbstickad, fukttransporterande, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | ull |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran



