Referenser
Blåkläder Workwear:25011084999143-45
Rubix:6386101
EAN:7330509904442

Produktinformation : Ullstrumpa (2501), Svartmelerad, 43-45 - 25011084999143-45
Ullstrumpa med fantastisk passform. Förstärkning och isolerande ullfrotté i häl, sula och tå för ökad slitstyrka och komfort. Tack vare ullens förmåga att reglera temperaturen, och hålla värmen i vått och torrt tillstånd, är detta det bästa materialet vid långvarigt arbete utomhus i låga temperaturer. Dessutom har ullen en naturlig antiodörfunktion.
47% ull, 43% polyamid, 10% elastan
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 45 |
|---|---|
| Färg | svart |
| Huvudmaterial | bomull |
| Material | ullsokk svart melert<br/>47% ull, 43% polyamid, 10% elastan |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran