Referenser
Lindström:TL 649-SA
Rubix:429656
EAN:7314150110063

Produktinformation : PINCETT ROSTFRI 150 MM - TL 649-SA
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 25 g |
|---|---|
| Spetsform | kurvig |
| Längd | 150 mm |
| Vikt | 25 g |
| Material | rostfritt stål |
| Slutbehandling | polerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
