Referenser
Bahco:1995Z-3/4
Rubix:424959
EAN:7314150123155

Produktinformation : INSEXNYCKEL 3/4''
Styrkor
Sturdy high quality steel, entirely hardened|Easy identification size stamped into blade|Industrial packed|Higher accuracy in the tip
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 600 g |
|---|---|
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 3/4 in |
| Längd | 199 mm |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,25 kr Ex moms
/ Styck
227,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
