Insex / Torxnyckel Bahco 1995LM-9
Metriska långa insex L-nycklar med fosfatfinish 1,5–14 mm
Se teknisk informationReferenser
Bahco:1995LM-9
Rubix:424946
EAN:7314150123247

Produktinformation : INSEXNYCKEL LÅNG 9 MM
Styrkor
Sturdy high quality steel, entirely hardened|Higher accuracy in the tip|Easy identification size stamped into blade|Higher torque due to the longer arm provides higher torque transmission and accessibility|Easy to insert into the screw head from a range of angles|Industrial packed
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 130 g |
|---|---|
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 9 mm |
| Längd | 219 mm |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
