Referenser
Blåkläder Workwear:339610489400XS
Rubix:6245408
EAN:7330509492734

Produktinformation : Luvtröja (3396), Grå, XS - 339610489400XS
Mjuk och bekväm huvtröja i jerseystickat material och med borstad insida. Bekväm känguruficka med inre mobilficka.
80% bomull, 20% polyester, frottéstickad, borstad insida 360g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | hettegenser grå<br/>80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
593,10 kr Ex moms
/ Styck
741,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran