Referenser
Ansell:93-300 8.5-9
Rubix:392372
Tillverkare:93300090
EAN:10076490471160

Produktinformation : 93-300 8.5-9 TNT Bulk Nitril
TouchNTuff® 93-300 is an affordable, clean nitrile glove that delivers superior protection and durability without compromising comfort.
Affordable, durable protection for clean environments.
Styrkor
- Compatible with Class 100 (ISO 5) environments
- Proprietary Ansell nitrile offers superior chemical splash protection
- Affordable without compromising comfort
- Robust design resists punctures and tears
- Silicone-free for product protection
Användningsområden
Life Sciences|Electronics
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 10 g |
|---|---|
| Storlek | 08,5/09 |
| Längd | 300 mm |
| Färg | grön |
| Huvudmaterial | nitril |
| Förpackning | 50 gloves per vacuum sealed polybag; 2 polybags per master polybag; 10 master poly bags per poly lined case |
| Tjocklek | 0.12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 173,80 kr Ex moms
/ 10 förpackningar
6 467,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran