Referenser
Bahco:7800TORX-E8
Rubix:427585
EAN:7314150166091


Teknisk sammanfattning
| Fyrkantsadapter | 1/2' vierkant (torx® e8) '' |
|---|---|
| Diameter | 10.7 mm |
| Längd | 38 mm |
Dokumenter
Produktinformation : HYLSA 1/2'' TORX E8
Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
Styrkor
1/2" Square Drive Sockets with TORX® Profile
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 50 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 1/2' vierkant (torx® e8) '' |
| Diameter | 10.7 mm |
| Längd | 38 mm |
| Fyrkant | 22 mm |
| Slutbehandling | polerad |
| Vikt | 60 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,08 kr Ex moms
/ Styck
193,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran