Referenser
Norton:69936675577
Rubix:6202803
EAN:3157625085367
Produktinformation : Slipskivor för slipställ 300 x 32 x 50,8 mm - 69936675577 - NORTON
Resistant grinding wheel for general use.
Straight wheel Bench - Norton A - 300x32x50.8mm Gr24
Styrkor
Highly resistant, suitable for grinding almost all types of steel.
Användningsområden
Resistant grinding wheel for general use.
Teknisk information
Attribut
| Yttre diameter | 300 mm |
|---|---|
| Innerdiameter | 50.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 142,15 kr Ex moms
/ Styck
2 677,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
