Verktygshållare Pramet GFMR 2020 K 0316

Tool Holder

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Pramet:GFMR 2020 K 0316
Rubix:6259356
brand logo

Teknisk sammanfattning

Bredd20 mm
Höjd20 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Svarvhållare – avstickning och spårstickning, GFMR 2020 K 0316 - 6760374 - PRAMET


Top clamp grooving tool for holding a 16.4mm long double or single ended insert with 3mm cutting width (designation LCM. 0316.. ), right handed with insert parallel to the shank for a maximum parting diameter of 30mm, shank height 20mm, width 20mm and tool length 125mm for multi-directional copy turning, shallow and deep radial grooving, radial groove turning, parting-off and tube parting-off

Teknisk information


Attribut
Bredd20 mm
Höjd20 mm
Riktning av verktygetv�nster
2 183,42 kr Ex moms
/ Styck
2 729,27 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran