Referenser
Fein:63903174018
Rubix:394723
EAN:4014586213736

Produktinformation : FÖNSTERKNIV RAK -63903174018 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 85x65x26 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 32 g |
| Paketerad vikt | 32 g |
| Bladhöjd | 27 mm |
| Längd | 85 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 782,10 kr Ex moms
/ packet
2 227,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
