Verktygsinlägg inkl verktyg Stahlwille 96838113
Tool Control Tray System
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:96838113
Rubix:6184076
EAN:4018754095643



Dokumenter
Produktinformation : TILLBEHÖRSSATS FÖR HYLSOR ES 1/2''-512/6 - 96838113 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 35x175x345 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1915 g |
| Antal element | 6 |
| Höjd | 35 mm |
| Bredd | 175 mm |
| Djup | 350 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 427,94 kr Ex moms
/ Styck
3 034,93 kr Inkl moms
- Utgången
