Verktygsinlägg inkl verktyg Stahlwille TCS 456/16/4 MF
TCS 456/16/4 MF Socketry 3//8
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:TCS 456/16/4 MF
Rubix:6019815
Tillverkare:96830357
EAN:4018754175284



Dokumenter
Produktinformation : VERKTYGSSORTIMENT TCS 20-DELAR 456/16/4 MF - 96830357 - STAHLWILLE
Metric
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 45x173x342 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1123 g |
| Antal element | 20 |
| Höjd | 45 mm |
| Bredd | 175 mm |
| Djup | 350 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 918,94 kr Ex moms
/ Styck
4 898,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
