Referenser
Bosch:2608656011
Rubix:359520
EAN:3165140093477

Produktinformation : TIGERSÅGBLAD S 522 BF 5ST - 2608656011 - BOSCH
Saber saw blade S 522 BF. Flexible for Metal. Material: BIM. Tooth design: Set, milled. Specially optimized for use in compact saws. Areas of application: For strong sheets (from 3 to 8 mm thickness). Fast cut. Content of sales packaging: 5 units.
Saber saw blade 5 pc S 522 BF Bosch
Användningsområden
Ferrous metals|Sheet metal
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 59 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 150x52x7 mm |
| Paketerad vikt | 59 g |
| Längd | 100 mm |
| Material | bim |
| Typ | tigersågblad |
| Total längd | 100 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 222,35 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 527,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
