Referenser
Spartex:TFPASG1M16A4-70
Rubix:6417706
Tillverkare:0976416 1000L
EAN:4043377123510


Teknisk sammanfattning
| Längd | 1000 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
Produktinformation :
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 16X1000 gauche
Teknisk information
Attribut
| Längd | 1000 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Trådtyp | metric not left |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 116,43 kr Ex moms
/ packet
5 145,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
1000 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M16