Referenser
Spartex:BF3,5CM10A4-70
Rubix:6422272
Tillverkare:0976410 35
EAN:4043377297686

Produktinformation :
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 10X35
Teknisk information
Attribut
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
729,45 kr Ex moms
/ packet
911,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
35 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M10
