Referenser
Spartex:TF2M42A2-50
Rubix:6417761
Tillverkare:0976242 2000
EAN:4043377248831


Teknisk sammanfattning
| Längd | 2000 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-50 |
Produktinformation :
Stud bolts A2-50 DIN 976-1 A2-50 M 42X2000
Teknisk information
Attribut
| Längd | 2000 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-50 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M42 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 42 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 764,68 kr Ex moms
/ Styck
5 955,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
2000 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M42