Referenser
Ersatt ref.:TF1M36A2
Spartex:TF1M36A2-70
Rubix:6407737
Tillverkare:0976236 1000
EAN:4043377123305


Teknisk sammanfattning
| Längd | 1000 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
Produktinformation :
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 36X1000
Teknisk information
Attribut
| Längd | 1000 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M36 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 36 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 087,44 kr Ex moms
/ Styck
1 359,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
1000 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M36