Referenser
Spartex:BF8,5CM10A4-70
Rubix:6422030
Tillverkare:0976410 85
EAN:4043377308108

Produktinformation :
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 10X85
Teknisk information
Attribut
| Längd | 85 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 653,13 kr Ex moms
/ packet
2 066,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
85 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M10
