Referenser
Spartex:BF12CM16A4-70
Rubix:6422482
Tillverkare:0976416 120
EAN:4043377298072

Produktinformation :
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 16X120
Teknisk information
Attribut
| Längd | 120 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 957,23 kr Ex moms
/ packet
3 696,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
120 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M16
