Referenser
Spartex:RONEPAIS6,4A2
Rubix:6400615
Tillverkare:7349264
EAN:4043377152176


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 6.4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Yttre diameter | 17 mm |
Produktinformation : DIN 7349 Brickor för skruvar med tunga spännhylsor A2 17X6,4X3 - 7349264
Washers for bolts with heavy type spring pins A2 17X6,4X3 DIN 7349
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 6.4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Yttre diameter | 17 mm |
| Standard | DIN 7349 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Tjocklek | 3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 865,08 kr Ex moms
/ packet
9 831,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
6.4 mm
Material / finish
Yttre diameter
Metrisk diameter
M6