Referenser
Spartex:RONGOUJM5A4
Rubix:6408010
Tillverkare:144045
EAN:4043377134578


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 10 mm |
Produktinformation : DIN 1440 Brickor för bultar, medelstora A4 10X5X0,8 - 144045
Washers for clevis pins, finish medium
A4 10X5X0,8 DIN 1440
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 10 mm |
| Standard | DIN 1440 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Tjocklek | 0.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
13 977,10 kr Ex moms
/ packet
17 471,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
5 mm
Material / finish
Yttre diameter
10 mm
Metrisk diameter
M5