Referenser
Spartex:VPTH6,3X90EFA1
Rubix:6430685
Tillverkare:15480400663 90
EAN:4043377363893


Teknisk sammanfattning
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Metrisk diameter | M6 |
Produktinformation : ISO 15480 Självgängande skruvar sexkanthuvud och krage, K A1 6,3X90 SW10 - 15480400663 90
Self drilling screws hexagon flange head, type K A1 6,3X90 SW10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Standard | DIN 7504 / ISO 15480 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Form av huvudet | th |
| Gängdiameter | 6.3 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | sw10 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 182,32 kr Ex moms
/ packet
1 477,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
90 mm