Referenser
Spartex:VPTH6,3X13EFA1
Rubix:6430711
Tillverkare:15480400663 13
EAN:4043377405982


Teknisk sammanfattning
| Längd | 13 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Metrisk diameter | M6 |
Produktinformation : ISO 15480 Självgängande skruvar sexkanthuvud och krage, K A1 6,3X13 SW10 - 15480400663 13
Self drilling screws hexagon flange head, type K A1 6,3X13 SW10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 13 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Standard | DIN 7504 / ISO 15480 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Form av huvudet | th |
| Gängdiameter | 6.3 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | sw10 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
906,55 kr Ex moms
/ packet
1 133,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
13 mm