Referenser
Spartex:VAFTFTX4X30EFA2
Rubix:6412619
Tillverkare:75002MT4 30
EAN:4043377337740


Teknisk sammanfattning
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
Produktinformation : DIN 7500 Gängformande försänkta skruvar, modell ME A2 4X30 TX20 - 75002MT4 30
Thread rolling countersunk head screws type ME A2 4X30 T20 DIN 7500
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7500 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | milled |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Typ | self-forming |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
953,70 kr Ex moms
/ packet
1 192,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
30 mm