Tryckregulator Festo TH 3-M5

TH-3-M5 Hand lever valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:TH 3-M5
Rubix:482640
Tillverkare:6758
EAN:4052568001377
TH-3-M5 Finger lever valve

Teknisk sammanfattning

Min. servicetryck-0.95 bar
Max servicetryck8 bar

Dokumenter

Produktinformation : Fingerspaksventil, TH-3-M5 - 6758 - FESTO


Finger lever valve TH-3-M5 Normally closed. Valve function=3/2 closed, monostable, Standard nominal flow rate=80 l/min, Operating pressure=-0,95 - 8 bar, Design structure=Piston seat, Nominal size=2 mm

Teknisk information


Attribut
Min. servicetryck-0.95 bar
Max servicetryck8 bar
1 088,48 kr Ex moms
/ Styck
1 360,60 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran