Referenser
Spartex:VATFCUT4X70PFA2-50
Rubix:6410731
Tillverkare:9147240 70/42
EAN:4043377278838


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A2-50 4X70/42 TX20 - 9147240 70/42
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A2-50 4X70/42 TX20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,02 kr Ex moms
/ packet
296,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
70 mm